Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ шестигранний Г-подібний, RED LINE, 10x220мм

Ключ шестигранний Г-подібний, RED LINE, 10x220мм

Викрутка Г-подібна шестигранна, сферична головка
Red Line

Номер товару 57524010
В наявності

Цена:
84.1 грн/шт 50.5 грн/шт

Ключ шестигранний Г-подібний, RED LINE, 10x220мм

Номер товару 57524010

84.1 грн 50.5 грн Без ПДВ: 42.1 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Кутовий ключ для гвинтів з внутрішнім шестигранником.

Сферична головка.

Довжина (l1) 220 мм
Розмір довгої частини (L2) 10 мм
Розмір короткої частини (L3) 10 мм
Розмір наконечника 10 мм

Написати відгук