Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Акумуляторний дриль-шуруповерт ABS 18 COMPACT, M-CUBE, без АКБ та ЗП, картон {арт. 57018000}

Акумуляторний дриль-шуруповерт ABS 18 COMPACT, M-CUBE, без АКБ та ЗП, картон {арт. 57018000}

Номер товару 57018000
Є в наявності

5 799 грн/шт

Акумуляторний дриль-шуруповерт ABS 18 COMPACT, M-CUBE, без АКБ та ЗП, картон {арт. 57018000}

Номер товару 57018000

5 799 грн Без ПДВ: 4 832.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Компактний та потужний 18 В дрильшуруповерт з Li-ion акумулятором

ABS 18 Сompact

Арт. № 5701 800 0

Безщітковий двигун

Відмінна ефективність та збільшений ресурс

роботи від одного заряду акумулятора

Постійний контроль роботи двигуна

Функція електронного захисту двигуна

Максимальний термін служби та

низький знос

13-мм металевий патрон з затискними

губками з твердого сплаву.

Добре освітлена робоча зона

Світлодіод на акумуляторному блоці

23-ступінчасте регулювання:

Точна та ефективна робота з відмінним

налаштуванням крутного моменту

Компактний та ергономічний дизайн з

невеликою вагою

Надійне, безпечне захоплення

Ємність акумулятора / батареї 0 А·год
Вага обладнання з акумулятором 1.9 кг
Висота 250 мм
Входить в комплект поставки Без акумуляторів
Діаметр саморізу, макс. 10 мм
Діаметр свердління в стали, макс . 13 мм
Діаметр свердління по дереву, макс . 40 мм
Довжина 180 мм
Кількість акумуляторів / батарей 0 шт.
Макс. крутний момент жорсткий / м'який 60 / 34 Нм
Номінальна напруга 18 В постійного струму
Рекомендований діаметр свердління в металі, макс. 13 мм
Швидкість холостого ходу 1-я / 2-я передача хв. / Макс. 0-600 / 0-1900 об./хв
Ширина захоплення сверлильного патрона, мін. / Макс . 1.5-13 мм