Безкоштовна доставка
Безкоштовна доставка та подарунок
Комплект інструментів M-CUBE 18V

Комплект інструментів M-CUBE 18V

Номер товару 5701419008
Є в наявності

27 999 грн/шт

Комплект інструментів M-CUBE 18V

Номер товару 5701419008

27 999 грн Без ПДВ: 23 332.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно

КОМПЛЕКТ 18 V ІНСТРУМЕНТУ M-CUBE: ЯКІСТЬ. ГАРАНТІЯ. СЕРВІС.

Комплект поставки:

1 х Сумка для інструменту арт. 0715930251,

1 x Акумуляторна кутова шліфувальна машина AWS 18-125 P Сompact M-CUBE® Арт. 5701402000,

1 x Акумуляторний перфоратор ABH 18 Compact M-CUBE® Арт. 5701403000,

1 x Акумуляторний дриль-шуруповерт ABS 18 Сompact M-CUBE® Арт. 57018000,

3 x Акумулятор LI-ION 18V / 5 AH BASIC M-CUBE® Арт. o. 5703450000,

1 x Зарядний пристрій ALG 18/6 FAST Артикул 5705860000

Ємність акумулятора / батареї 5 А·год
Кількість виробів в асортименті/комплекті 8 шт.
Номінальна напруга 18 В постійного струму

Написати відгук