- Назад
- Каталог товарів
- Охорона праці
- Засоби індивідуального захисту
- Захисні рукавички
- Захисні рукавички, шкіряні
- Захисні рукавички Driver Combi
- Захисні рукавички, Driver-Combi, шкіряні, пара, розмір 10
Захисні рукавички, Driver-Combi, шкіряні, пара, розмір 10
Захисні рукавички, Driver Combi
PROTGLOV-LEATH-DRIVER-COMBI-SZ10
Способи доставки
Рукавичка Driver-Combi з міцної шкіри буйвола
Відмінна посадка, комфорт при носінні
З боку долоні - з цільної шкіри буйвола
Зовнішня сторона - зі спилка
Хороше зчеплення при захваті
З боку долоні без підкладки
Товщина шкіри: 0,8-1,0 мм
Гумка на тильній стороні рукавички
Допустиме відхилення, товщина матеріалу (+/-) | 0,1 мм |
Категорія | II |
Матеріал | шкіра буйвола |
Розмір | 10 |
Стандарт EN | 388, 420 |
Товщина матеріалу | 0,9 мм |
Каталог Würth