Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Фільтр
Ємність акумулятора / батареї
Вага акумулятора / батареї
4260 - 6960 грн Ціна
- грн
Блок аккумуляторний Li-Ion 18 В, MCUBE
Блок аккумуляторний Li-Ion 18 В, MCUBE - фото №1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Блок аккумуляторний Li-Ion 18 В, MCUBE

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 3

Версії товару Блок аккумуляторний Li-Ion 18 В, MCUBE

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна/ОУ
5703450000
Є в наявності
1 шт
6 960 грн
5703420000
Є в наявності
1 шт
4 260 грн
5704180000
Немає в наявності
1 шт

Блок акумуляторний від Wurth: ваш надійний помічник

Блок акумуляторний Li-Ion 18 В, MCUBE від Wurth – це потужне та надійне джерело живлення для вашого інструменту. Він сумісний із широким спектром інструментів Wurth MCUBE, що робить його універсальним та практичним рішенням.

Основні характеристики

  • Напруга: 18 В
  • Ємність: 2.0, 4.0, 5.0 Ah
  • Тип акумулятора: Li-Ion
  • Час зарядки: 30-60 хвилин
  • Вага: 0.4-0.6 кг
  • Індикатор заряду: так
  • Захист від перегріву: так

Особливості

  • Легкий та компактний: акумулятор легко носити з собою та використовувати.
  • Потужний: забезпечує високу продуктивність інструменту.
  • Довговічний: акумулятор має тривалий термін служби.
  • Безпечний: обладнаний захистом від перегріву та перевантаження.
  • Універсальний: сумісний з широким спектром інструментів Wurth MCUBE.

Особливості використання

  • Перед використанням акумулятора повністю зарядіть його.
  • Не використовуйте акумулятор при температурі нижче 0°C або вище 45°C.
  • Не допускайте повного розряду акумулятора.
  • Зберігайте акумулятор у сухому прохолодному місці.

При купівлі акумулятора слід звернути увагу на

  • Напруга: воно має відповідати напрузі вашого інструменту.
  • Ємкість: чим більша ємність, тим довше працюватиме інструмент без підзарядки.
  • Тип акумулятора: Li-Ion акумулятори є самими .
  • Час заряджання: що менше часу заряджання, то швидше ви зможете розпочати роботу.
  • Вага: чим легше акумулятор, тим зручніше ним буде користуватися.
  • Індикатор заряду: він дозволить вам завжди знати, коли потрібно зарядити акумулятор.
  • Захист від перегріву: забезпечить безпеку використання акумулятора.

Блок акумуляторний Li-Ion 18 В, MCUBE від Wurth – це відмінний вибір для всіх, хто шукає надійне та потужне джерело живлення для свого інструменту.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація