Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Універсальний набір золотників та пластикових ковпачків для систем А/С Wurth

Універсальний набір золотників та пластикових ковпачків для систем А/С Wurth - фото №1

Універсальний набір золотників та пластикових ковпачків для систем А/С Wurth

Універсальний набір золотників та пластикових ковпачків для систем А/С Wurth

Номер товару 1900017289
В наявності

Ціна:
7 200 грн/шт

Універсальний набір золотників та пластикових ковпачків для систем А/С Wurth

Номер товару 1900017289

7 200 грнБез ПДВ: 6 000 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Набір містить:

  • Клапан 1234YF
  • Клапан Audi
  • Клапан Eaton 10 мм
  • Клапан Eaton 08 мм
  • Клапан JRA HNBR
  • Клапан M8 Peugeot Volvo
  • Клапан M8x1 1234YF EPDM
  • Клапан Renault
  • Клапан Стандарт
  • Кришка клапана M8x1
  • Кришка клапана HD M10x0.75
  • Кришка клапана HD M10x1.25
  • Кришка клапана LD M8x1 pilaar lang
  • Кришка клапана LD M9x1
  • Знімач серцевини клапана 2 розміри

Написати відгук