Безкоштовна доставка при замовленні від 500 грн
Диск твердосплавний відрізний, D125MM*1.2*22,23MM, RED LINE
Диск твердосплавний відрізний, D125MM*1.2*22,23MM, RED LINE

Диск твердосплавний відрізний, D125MM*1.2*22,23MM, RED LINE {арт. 1668300125}

Номер товару 1668300125
Є в наявності
Цена:
354 грн/шт

Диск твердосплавний відрізний, D125MM*1.2*22,23MM, RED LINE

Номер товару 1668300125

354 грн Без ПДВ: 295 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Використовується для різання дерева та пластику.

Висока зносостійкість.


Відмінні ріжучі властивості.

Спеціально розроблений гранулят із твердого сплаву забезпечує не тільки чудову міцність, але і швидке різання.


Збільшений термін служби.

Склад металу самого диска дозволяє витримувати серйозно силове навантаження, а також високий температурний режим.


Чисте різання.

Можливість робити різання матеріалу максимально точно, без відколів.

Діаметр 125 мм
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Товщина 1 мм
Частота обертання, макс. 12000 об/хв
Сфера застосування:
для роботи з деревом та пластиком.

Написати відгук

   

Інформація про продукт