- Назад
- Каталог товарів
- Обробка матеріалів
- Свердла та зубила
- Свердла по каменю
- Бур SDS plus
- Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO
- Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 210 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 210 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 210 мм
-арт.1668051221
Способи доставки
Відкрийте для себе перевагу бура SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм:
Чудові характеристики: Діаметр 12 мм та загальна довжина 210 мм забезпечують ідеальні параметри для різноманітних завдань свердління.
Ефективність свердління: Робоча довжина вражаючих 140 мм робить цей бур ідеальним вибором для точного та глибокого свердління в бетоні, цегли, піноблоку та газобетоні.
Універсальність використання: Сумісний з будь-яким перфоратором SDS PLUS, забезпечуючи широкий спектр можливостей при виконанні будівельних та ремонтних робіт.
Професійна якість: Розроблений і вироблений компанією Wurth, цей бур став вибором професіоналів завдяки надійності та довговічності.
Необмежені можливості свердління чекають на вас із буром SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм. Зробіть свою роботу швидкою, точною та ефективною з надійним інструментом від Wurth!
Каталог Würth