Способи доставки
Сертифікат відповідності
Відповідає стандарту СЕ
Електропостачання | сонячні елементи , заміна батарей не потрібно |
світлопроникність, в активованому стані | рівень захисту 9-13 |
Ступінь захисту IP | IP 01 |
Температурний діапазон застосування, мін./макс . | від 55 до -5 ° C |
Ширина касети x висота касети x товщина касети | 110 x 90 x 9 мм |
Ширина поля зору x висота поля зору | 98 x 43 мм |