Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір торцевих головок Wurth MULTI проф 1/2" 23 шт

Набір торцевих головок Wurth MULTI проф 1/2" 23 шт - фото №1Набір торцевих головок Wurth MULTI проф 1/2
Набір торцевих головок Wurth MULTI проф 1/2" 23 шт - фото №1
Набір торцевих головок Wurth MULTI проф 1/2

Набір торцевих головок Wurth MULTI проф 1/2" 23 шт

Набір торцевих головок Wurth MULTI проф 1/2" 23 шт
Н-Р-ГОЛІВОК-1 / 2ZO-MULTI-23ПР
ZEBRA

Номер товару 096513023
В наявності

Ціна:
5 760 грн/шт

Набір торцевих головок Wurth MULTI проф 1/2" 23 шт

Номер товару 096513023

5 760 грнБез ПДВ: 4 800 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

23 шт. Один інструмент для будь-яких робіт: Мультиголовка для 5 різних приводів.

  • Постачається у металевому футлярі з високоякісним ложементом із піноматеріалу з фіксуючим ефектом
  • Універсальний профіль підходить для п'яти найпоширеніших головок гвинта
  • Шестигранна метрична, чотиригранна метрична, дванадцятигранна метрична, шестигранна дюймова, головка TX
  • Один набір для будь-яких застосувань
  • Високоякісні мультиголовки відрізняються тривалим терміном служби
  • Поверхня: хромована, полірована
  • Привід: внутрішній квадрат 1/2 дюйма
  • Накидна частина: дванадцятигранник, універсальний профіль
  • Версія: коротка

Комплектація

19 головок 1/2 дюйми, короткі, розміри 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 1 тріскачка 1/2 дюйми, 2 подовжувачі 1/2 дюйми, 125 мм, 250 мм, 1 карданний шарнір 1/2 дюйми.

Написати відгук

   

Інформація про продукт