Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Комплект мультиголовок 1/4 дюйми WURTH Multi 34 шт.

Комплект мультиголовок 1/4 дюйми WURTH Multi 34 шт. - фото №1

Комплект мультиголовок 1/4 дюйми WURTH Multi 34 шт.

Комплект мультиголовок 1/4 дюйми WURTH Multi 34 шт.
НАБІР-біти / ГОЛОВКИ-1/4-MULTI-34ШТ.
ZEBRA

Номер товару 096501434
В наявності

Ціна:
3 540 грн/шт

Комплект мультиголовок 1/4 дюйми WURTH Multi 34 шт.

Номер товару 096501434

3 540 грнБез ПДВ: 2 950 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Один набір практично для будь-яких видів робіт; 34 головки з різними профілями підходять для п'яти найбільш поширених головок гвинта: шестигранної метричної, чотиригранної метричної, дванадцятигранної метричної, шестигранної дюймової, головки TX.

Комплект: 34 шт.

  • 1 тріскачка з важелем
  • 1 кутовий подовжувач 25 мм
  • 1 подовжувач 150 мм
  • 1 гнучкий подовжувач 150 мм
  • 1 карданний шарнір
  • 1 викруткова рукоятка 1/4 дюйма
  • 1 перехідник із швидкозмінним патроном
  • 12 торцевих головок, розміри:4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
  • 3 біти PH: PH 1, PH 2, PH 3;
  • 4 біти з внутрішнім шестигранником: 3, 4, 5, 6 мм
  • 7 біт TX: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40;
  • 1 біт під прямий шліц: 0,8 x 5,5

Написати відгук

   

Інформація про продукт