- Назад
- Каталог товарів
- Кріплення
- Заклепки
- Витяжні заклепки
- Витяжна заклепка з напівкругл. гол.
- Вит. заклепка з напівкр. гол., плоск., оцинк. ст.
- Сліпа заклепка з круглою головкою 4X8
Сліпа заклепка з круглою головкою 4X8
Головка ферми з глухою заклепкою, плоска сталь z-pl / сталь z-pl
RIV-MHD-ST / ST- (A2K / A2K) - (2,5-4,5) -4X8
Способи доставки
Гільза: оцинкована сталь, пасивувати синього кольору (A2K). Оправлення: оцинкована сталь, синя пассивация (A2K)
Відповідність ROHS | Так |
Вага виробу (1 шт.) | 2,200 г |
Висота головки гвинта (k1) | 1 мм |
Діаметр отвору | 4,1 мм |
Діапазон зажиму, мін./макс . | 2,5-4,5 мм |
Довжина (l1) | 8 мм |
Матеріал втулки | Сталь |
Матеріал сердечника | Сталь |
Номінальний діаметр (d1) | 4 мм |
Норми | WN 935 |
Покриття втулки | Оцинкований |
Покриття сердечника | Оцинкований |
Руйнівне навантаження при зміщенні | 2000 Н |
Руйнівне навантаження при розтягуванні | 2400 Н |