Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M8x35мм 45мм

Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M8x35мм 45мм - фото №1Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M8x35мм 45мм - фото №2Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M8x35мм 45мм - фото №3Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M8x35мм 45мм - фото №4Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M8x35мм 45мм - фото №5Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M8x35мм 45мм - фото №6
Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M8x35мм 45мм - фото №1
Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M8x35мм 45мм - фото №2
Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M8x35мм 45мм - фото №3
Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M8x35мм 45мм - фото №4
Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M8x35мм 45мм - фото №5
Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M8x35мм 45мм - фото №6

Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M8x35мм 45мм

Анкер для пустотних плит перекриття W-HD (A2K) M8x35/45
Оцинкована сталь

Номер товару 0905120801
В наявності

Ціна:
64.94 грн/шт

Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M8x35мм 45мм

Номер товару 0905120801

64.94 грнБез ПДВ: 54.12 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Анкер із внутрішньою різьбою для пустотілих плит перекриття, оцинкована сталь

Може використовуватися із різьбовою шпилькою або болтом


Спеціальний анкер для монтажу в розтягнуту зону попердньонапруженої пустотної плити перекриття
Може використовуватися в бетоні класом міцності до С50/60
Анкер може бути використаний як для індивідуального, так і для багатоточкового кріплення легких стельових конструкцій та балочних конструкцій
Дозволяється використовувати лише в плитах із шириною пустоти, що не перевищує 4,2 товщини стінки між пустотами (bH ≤ 4,2 x bSt)
Можливо застосовувати різьбову шпильку або болти
Анкер також може бути встановлений за межами пустот з максимальною глибиною 50 мм
Швидкий та простий монтаж - не потрібні спеціальні інструменти
Використовується в сухих внутрішніх приміщеннях

Написати відгук

   

Інформація про продукт