Дюбель універсальний 6x30
Універсальний дюбель 6x30
PA - Поліамід
Способи доставки
Пластикові дюбелі для невисокою навантаження (додаткові кріплення)
Високоякісний поліамід (нейлон)
Без галогену і силікону
Стійкість до температур від -40 до +80 ° C
Забивний обмежувач не допускає передчасне розширення при наскрізному монтажі
Фіксатор повороту не допускає провороту в отворі
Стержень анкера без тиску розширення забезпечує захист гіпсових матеріалів і плитки від пошкоджень
Наскрізний монтаж і установка вбивання
Для кріплення ми рекомендуємо саморіз ASSY-D
Примітка
Отвори в пустотілій цеглі свердлити перфоратором (без удару)
Необхідно видаляти зрізаний під час свердління матеріал з отвору
Довжина гвинта = товщина кріплення (+ товщина гіпсового матеріалу / ізоляції) + довжина дюбеля + діаметр гвинта
Глибина анкерування (h nom) | 30 мм |
Глибина анкерування (h s) | 30 мм |
Глибина отвору (t) | 40 мм |
Діаметр анкера | 6 мм |
Довжина анкера (l) | 30 мм |
Крайова відстань (a r) | 30 мм |
Міжосьова відстань (a) | 60 мм |
Макс. товщина деталі, що прикріплюється (d a) - умова | В залежності від довжини гвинта |
Необхідна довжина шурупів/гвинтів (l s) - умова | Товщина закріплюється деталі (товщина штукатурки / ізоляційного матеріалу) довжина дюбеля діаметр гвинта |
Необхідний діаметр шурупів для ДСП (d scr.particle) | 5 мм |
Необхідний діаметр шурупів по дереву (d scr.wood) | 3,5 - 5 мм |
Номінальний діаметр бура (d 0) | 6 мм |
Каталог Würth