Дюбель універсальний 5x25
Універсальний дюбель 5x25
PA - Поліамід
Способи доставки
Пластикові дюбелі для невисокою навантаження (додаткові кріплення)
Високоякісний поліамід (нейлон)
Без галогену і силікону
Стійкість до температур від -40 до +80 ° C
Забивний обмежувач не допускає передчасне розширення при наскрізному монтажі
Фіксатор повороту не допускає провороту в отворі
Стержень анкера без тиску розширення забезпечує захист гіпсових матеріалів і плитки від пошкоджень
Наскрізний монтаж і установка вбивання
Для кріплення ми рекомендуємо саморіз ASSY-D
Примітка
Отвори в пустотілій цеглі свердлити перфоратором (без удару)
Необхідно видаляти зрізаний під час свердління матеріал з отвору
Довжина гвинта = товщина кріплення (+ товщина гіпсового матеріалу / ізоляції) + довжина дюбеля + діаметр гвинта
Глибина анкерування (h nom) | 25 мм |
Глибина анкерування (h s) | 25 мм |
Глибина отвору (t) | 35 мм |
Діаметр анкера | 5 мм |
Довжина анкера (l) | 25 мм |
Крайова відстань (a r) | 25 мм |
Міжосьова відстань (a) | 50 мм |
Макс. товщина деталі, що прикріплюється (d a) - умова | Залежно від довжини гвинта |
Необхідна довжина шурупів/гвинтів (l s) - умова | Товщина деталі, що закріплюється (+ товщина штукатурки/ізоляційного матеріалу) + довжина дюбеля + діаметр гвинта |
Необхідний діаметр шурупів для ДСП (d scr.particle) | 4,5 мм |
Необхідний діаметр шурупів по дереву (d scr.wood) | 2,5 - 4 мм |
Номінальний діаметр бура (d 0) | 5 мм |
Каталог Würth