Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Дюбель W-KL 18x50 - фото №1Дюбель W-KL 18x50 - фото №2
Дюбель W-KL 18x50 - фото №1
Дюбель W-KL 18x50 - фото №2

Дюбель W-KL 18x50

Дюбель для слабких базових матеріалів W-KL 18x50

Номер товару 090350
В наявності
Ціна:
12.24 грн/шт

Дюбель W-KL 18x50

Номер товару 090350

12.24 грнБез ПДВ: 10.20 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Анкер з пластика ABS для додаткових кріплень. Використовуйте в поєднанні з відповідним саморізом

Високоякісний ABS

Повна стійкість до розкладання

Термостійкість від -40°C до +80°C

Кріплення за допомогою примусової фіксації

Анкерне кріплення без тиску розширення

Можливі малі крайові і міжосьові відстані

Для кріплення рекомендується використовувати саморіз ASSY-D


Для невідповідальних кріплень у газобетон
Кріплення елементів відбувається завдяки шурупу по дереву або ДСП (напр. ASSY-D)
При використанні у вологих приміщеннях або ззовні будівлі - необхідно використовувати шуруп із нержавіючої сталі

Написати відгук

   

Інформація про продукт