Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Рукавиці для захисту від високих температур H-100, пара, розмір 9

Рукавиці для захисту від високих температур H-100, пара, розмір 9 - фото №1

Рукавиці для захисту від високих температур H-100, пара, розмір 9

Рукавиці для захисту від високих температур H-100, подвійна бавовна, пара, р.9 -арт. 0899407009

Номер товару 0899407009
В наявності

Ціна:
256.5 грн/шт

Рукавиці для захисту від високих температур H-100, пара, розмір 9

Номер товару 0899407009

256.5 грнБез ПДВ: 213.8 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Універсальні термозахисні рукавички з нітриловими вкрапленнями для короткочасного контакту з теплом.

  • Підвищений теплозахист завдяки безшовній

    конструкції подвійного в’язання

  • Відмінна механічна стійкість
  • Короткочасний захист від контактного нагрівання до 250 °C
  • Краще зчеплення та гнучкість завдяки

    нітриловим елементам з обох боків

  • Економічні та екологічні
  • Рукавички симетричні і підходять однаково і на ліву і на праву руку.

Відповідають стандартам EN420 / EN407, EN 374

Галузь застосування:
Хімічна та нафтохімічна промисловість, металообробна промисловість, металургія, скляна промисловість, пекарні та інше.

Написати відгук

   

Інформація про продукт