- Назад
- Каталог товарів
- Технічна хімія
- Технічна хімія для сервісу
- Засоби для гальмівної системи, хімічні
- Паста для гальмівних колодок
- Захисний спрей для гальм HT
- Паста захисна для гальм Wurth 300 мл
Паста захисна для гальм Wurth 300 мл
Паста захисна для гальм Wurth 300 мл
СПРЕЙ-ЗМАЩЕННЯ-HT-300МЛ
Способи доставки
Мастильна, розділююча і антикорозійна паста, надзвичайно стійка до високих температур і тиску.
Не містить металу.
Не містить силікону і AOX.
Примітка
Не наносити на гальмівні диски і фрикційні накладки гальмівних колодок.
Ретельно струсіть балон перед використанням.
Вага вмісту | 295 г |
Запах/аромат | Характерний |
Колір | Блідо-сірий (світло-сірий) |
Не містить AOX | Так |
Не містить метал | Так |
Не містить силікону | Так |
Об'єм | 300 мл |
Термін придатності з дати виробництва | 12 місяців |
Тип упаковки | Аерозольний балон |
Хімічна сполука | Мінеральна олія |
Щільність | 0,973 г/см³ |
Каталог Würth
Технічні паспорти