Універсальний анаеробний герметик/фіксатор середньої міцності.
ALL IN ONE може використовуватися як фіксатор різьби або для ущільнення труб, фланців і корпусів, а також для фіксації підшипників на стержнях або валах.
Функції:
- Видалення за допомогою ручних інструментів.
- Захищає від іржі і корозії.
- Опір температурі до 150 °C.
- Твердне на різних металах, включаючи нержавіючу сталь і більшість металевих кріплень.
- Висока стійкість до розчинників.
Переваги при використанні в якості фіксатора різьби.
- Запобігає небажаним рухам, розхитування, розкручення.
- Ідеально підходить для регулювальних та калібрувальних гвинтів, індикаторів та кріплень до М80.
- Стійкість до вібрацій.
- Для заповнення тріщин і щілин.
Переваги при використанні в якості ущільнювача труби.
Для герметизації всіх металевих трубних з'єднань та арматури.
- Не дає усадки та не блокує системи.
- Ущільнення стійке до вібраційних і ударних навантажень.
- Запобігає витоку газів та рідин.
- Дозволений для використання в системах, де можливий контакт з питною водою та газами.
- Запобігає корозії та заїданню.
- Ущільнює фітинги з різьбленням до 3 дюймів.
- Стійкість до високих температур до 150°C.
Переваги при використанні в якості поверхневого герметика.
Для герметизації фланців і поверхонь.
- Замінює стандартні ущільнення.
- Заповнює простір до 0,5 мм.
- Стійкий до вібрацій.
- Висока стійкість до тиску після повного затвердіння.
Переваги при використанні в якості фіксуючої речовини.
Для фіксації циліндричних з'єднувальних деталей.
- Знижує чи виключає дорогу обробку завдяки більш високому доступу по застосуванню.
- Нівелює пошкодження, збільшуючи термін служби обладнання.
- Корозійна стійкість.
- Повністю заповнює прогалини і забезпечує повний контакт з матеріалом.
Герметик ALL IN ONE відповідає наступним вимогам:
- КАТЕГОРІЯ FDA NSF P1 для непрямого контакту з харчовими продуктами.
- Стандарт ANSI 61 для використання в системах питної води.
- Сертифікат DVGW для застосувань газопроводів (DIN EN 751-1).
- Схвалення КТВ (пластик, що контактує з питною водою).
Сфера застосування
Використовуватися як різьбовій фіксатор або трубне ущільнення, як герметик для фланців і корпусів, а також для кріплення підшипників до стержнів або валів.
Інструкції
Ретельно очистіть поверхні засобом для чищення металів. Ми також рекомендуємо, при необхідності, механічну очистку перед використанням (піскоструминну, шліфувальну, піскоструминну і т. д.).
Нанесіть засіб використовуючи дозуючий ковпачок з поворотним отвором.
При необхідності використовуйте пластиковий шпатель для рівномірного розподілу.