Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Герметик для гідравліки Wurth DOS-Sys 50 г

Герметик для гідравліки Wurth DOS-Sys 50 г

Герметик для гідравліки Wurth DOS-Sys 50 г
ГЕРМЕТИК-Д / гідросистем-DOS-50Г

Номер товару 0893545050
В наявності
Цена:
993.6 грн/шт

Герметик для гідравліки Wurth DOS-Sys 50 г

Номер товару 0893545050

993.6 грн Без ПДВ: 828 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Для герметизації пневматичних і гідравлічних гвинтових з'єднань, що піддаються високим навантаженням.

З різьбовими з'єднаннями - до досягнення розривного тиску труби / шланга.

Найвища стійкість до всіх гідравлічних рідин і видів палива.
Високий рівень безпеки за рахунок запобігання руйнуванню.

Швидке тверднення навіть при низьких температурах.
Мінімальний час простою транспортного засобу.

100% герметичність.
Цілком заповнює зазори; отримане з'єднання забезпечує захист від фрикційної корозії й іржі.

Стійкий до впливу великої кількості лугів, газів, розчинників, масел і палива.

Не містить силікону і розчинників

Система DOS:

  • Можлива робота однією рукою завдяки спеціальній системі закривання флакона (одна рука завжди вільна).
  • Плавна система дозування.
    Забезпечує дозування в залежності від конкретного завдання, економить матеріал і фінанси.
  • Насадка не засмічується.
    Оптимізація витрат завдяки повному використанню матеріалу.


Примітка
При тривалому контакті можливий вплив на наступні матеріали: ABS, целулоїд, полістирол, полікарбонат (Macrolon), PMMA (плексиглас), полісульфон, полістиролакрилонітрил, Vinidur, вулканізовані волокна і пофарбовані поверхні.

Рекомендується провести тестування перед застосуванням.

В'язкість, мін./макс. / умови 14000-20000 мПа·с / при 25 °C, в'язкість по Брукфільду RVT, шпиндель 5/2,5 об/хв
В'язкість, умови при 25 °C, в'язкість по Брукфільду RVT, шпиндель 5/2,5 об/хв
Вага вмісту 50 г
Застосовується для Діаметр різьблення до R 3/4 дюйма
Здатність заповнювати щілини, макс. 0,15 мм
Колір Фіолетовий
Крутний момент на відкручування, мін./макс. 1-2 Нм
Крутний момент на відкручування, умови M10
Мін./макс. температура монтажу 5 ­ 35 °C
Міцність на зрушення при стисненні, мін./макс. 1-3 Н/мм²
Момент зриву, мін./макс. 2-3 Нм
момент зриву, умови M 10 мм
Початкова міцність, мін./макс. 30-40 хв
Температура займання, мін. 100 °C
Температурний діапазон застосування, мін./макс . -55 ­ 150 °C
Фінальна міцність, мін./макс. 12-24 год
Функціональна міцність, мін./макс. 2-3 год
Хімічна сполука Ефір метакрилової кислоти
Щільність 1,2 г/см³
Сфера застосування
Для герметизації гвинтових з'єднань пневматичної і гідравлічної системи, що піддаються високим навантаженням. Призначений спеціально для використання з гідравлічними системами високого тиску в області автомобілебудування, при ремонті автомобілів, двигунів, обладнання та інструментів, суднобудуванні, електротехнічному виробництві.


Інструкції
Очистіть поверхню від мастила та інших забруднень. Кращі результати склеювання гарантовані в разі застосування засобу очищення 7063 (арт. № 0890107063). Дотримуйтесь час висихання! Вручну нанесіть продукт на поверхню безперервним валиком або тонким шаром. Після нанесення якомога швидше щільно стисніть поверхні, щоб клей не засох і не утворилися необроблені місця. Після складання склад твердне і стає в'язкопластичні. Чим чистіше поверхня, тим вище міцність з'єднання. Гідравлічне ущільнення твердне в анаеробних умовах, тобто при відсутності контакту з атмосферним киснем. У той же час швидкість затвердіння залежить від каталітичного ефекту (активності) металу і ширини зазору. Надлишки клею, які виступають з зазору між двома деталями, які не тверднуть, тому необхідно видалити їх сухою ганчіркою або ацетоновій очищувачем (арт. № 0893460).

До пасивних матеріалів відносяться: нікель, цинк, олово, дорогоцінні метали, алюмінієві сплави з мінімальним вмістом міді і / або марганцю, сильно леговані стали, оксидованої або хромовані покриття, пластмаси, скло і кераміка.

До активних матеріалів відносяться: сталь, латунь, бронза, мідь, алюміній (вміст міді більше 1%).

Написати відгук

   

Інформація про продукт

Технічні паспорти

Паспорт безпеки