Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Високоміцний фіксатор різьбових з'єднань 50гр

Високоміцний фіксатор різьбових зВисокоміцний фіксатор різьбових з'єднань 50гр - фото №2
Високоміцний фіксатор різьбових з
Високоміцний фіксатор різьбових з'єднань 50гр - фото №2

Високоміцний фіксатор різьбових з'єднань 50гр

Фіксатор гвинтів, високоміцний
Для високих навантажень, висока стійкість,
заповнює зазори до 0,15мм,-50г

Номер товару 0893270050
В наявності

Ціна:
822 грн/шт

Високоміцний фіксатор різьбових з'єднань 50гр

Номер товару 0893270050

822 грнБез ПДВ: 685 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Високоміцний фіксатор і герметик для різьбових з'єднань з системою дозування однією рукою.

Ідеально підходить для різьбових з'єднань, що піддаються високим навантаженням.

  • 100% герметизація - додаткові кріпильні деталі не потрібні.
  • Захищає від фрикційної корозії та іржі.

Видаляється тільки після нагрівання до 300 ° C!
При звичайних умовах видаляється лише за допомогою спеціального інструменту та /або нагрівання.

Висока стійкість матеріалу і термостійкість.

Універсальний засіб з широким спектром застосування.

Запобігає ослабленню з'єднання під час вібрації або ударного навантаження.

Висока стійкість
Стійкість до різних лугів, газів, розчинників, олив і палива.

Не містить силікону

Система DOS:

  • Можлива робота однією рукою завдяки спеціальній системі закривання флакона (одна рука завжди вільна).
  • Плавно регульована система дозування.
    Нанесення можна регулювати відповідно до конкретних потреб. Таким чином, скорочується витрата фіксатора, а отже, і витрати на нього.
  • Носик не забивається.
    Оптимізація витрат завдяки повной витраті матеріалу.

Примітка
При тривалому контакті можливий вплив на наступні матеріали: ABS, целулоїд, полістирол, полікарбонат (Makrolon), PMMA (плексиглас), полисульфон, полістіролакрілонітріл (Luran, Tyril), Vinidur, вулканізована фібра і пофарбовані поверхні.

Рекомендується провести власні випробування.

Сертифікат відповідності
Протестований NSF на відповідність вимогам стандарту NSF ANSI 61.

Сфера застосування
Призначений для фіксації, кріплення і герметизації болтів, шпильок, гайок, різьбових вставок і пробок, які зазвичай не потрібно видаляти.
Застосовується при виготовленні та ремонті автомобілів, двигунів, обладнання та інструментів, суднобудуванні, електротехнічному виробництві.

Інструкції
Матеріал наноситься в рідкому вигляді на чисту, знежирену поверхню рівномірним шаром. Для очищення і знежирення поверхонь рекомендується використовувати очищувач гальм.
Чим чистіше поверхня, тим надійніше твердне фіксатор.
Матеріал твердне в анаеробних умовах, тобто при відсутності контакту з атмосферним киснем. Тому при виробництві контейнер заповнюється рідиною приблизно на 3/4.
Швидкість затвердіння залежить від каталітичного ефекту (активності) металу і ширини зазору. Чим ''пасивний'' матеріал і чим більше зазор, тим повільніше затвердіє фіксатор.
До ''пасивних'' матеріалів відносяться: нікель, цинк, олово, дорогоцінні метали, алюмінієві сплави з мінімальним вмістом міді і / або марганцю, високолегована сталь, оксидованої або хроматірованние покриття, пластик, скло і кераміка.
До активних матеріалів відносяться: сталь, латунь, бронза, мідь, алюміній (вміст міді більше 1%).

Написати відгук

   

Інформація про продукт

Технічні паспорти

Паспорт безпеки