- Назад
- Каталог товарів
- Технічна хімія
- Засоби очищення та догляду
- Полірувальні засоби
- Полірування
- Шліфувальний лак 3-в-1, P - один крок
- Поліроль середньоабразивна "ONE STEP 3IN1", 250 г
Революційна полірувальна система 3-в-1 для високоефективного видалення подряпин, слідів зносу і ореолів при фарбуванні за один етап.
Примітка
Для полірування ми рекомендуємо використовувати наші полірувальні диски синього або оранжевого кольору.
Вага вмісту | 250 г |
Запах/аромат | Характерний |
Значення pH | 7.8 |
Колір | Синій |
Не містить силікону | Ні |
Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
Термін придатності з дати виробництва за умов | при температурі від 5 до 35 °C |
Тип упаковки | Пляшка |
Хімічна сполука | Ізоалкан |
Щільність | 1,04 г/см³ |
Каталог Würth