- Назад
- Каталог товарів
- Технічна хімія
- Засоби очищення та догляду
- Полірувальні засоби
- Полірування
- Шліфувальна паста ShortCut P05
- Поліроль високоабразивна для видалення сильних подряпин P05 1 КГ
Поліроль високоабразивна для видалення сильних подряпин P05 1 КГ
Поліроль високоабразивна для видалення сильних подряпин P05 1 КГ
Способи доставки
Поліроль дуже грубого абразиву для високошвидкісного шліфування.
Використовується для видалення глибоких подряпин з нових і старих лакофарбових покриттів.
Інноваційний порошковий склад на основі оксиду алюмінію.
Максимальна ефективність очищення, а також відмінні глянсові властивості.
Щільна консистенція
Може оброблятися вручну і машинним способом.
Для звичайних і стійких до подряпин фарб.
Може використовуватися на старих і нових забарвлених поверхнях.
Без силікону.
Примітка
Ми рекомендуємо використовувати поліроль з нашою зеленою полірувальною подушечкою (насадкою).
Вага вмісту | 1000 гр |
Запах/аромат | Фруктовий |
Значення pH | 8 |
Колір | Білий |
Не містить силікону | Так |
Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
Термін придатності з дати виробництва за умов | при температурі від 15 до 25 °C |
Хімічна сполука | Ізоалкан |
Щільність | 1,08 г/см³ |
Каталог Würth