- Назад
- Каталог товарів
- Технічна хімія
- Змащення та видалення іржі
- Мастильні пасти
- Монтажна паста
- високотемп. мастильна паста, HSP 1400
- Засіб Wurth для змазування високотемпературний HSP 300 мл
Засіб Wurth для змазування високотемпературний HSP 300 мл
Засіб Wurth для змазування високотемпературний HSP 300 мл
СПРЕЙ-ЗМАЩЕННЯ-HSP1400-300МЛ
Способи доставки
Сіра мастильна паста яка не містить металу, знижує зношування, надійно розділяє поверхні і забезпечує чудовий захист від корозії.
Висока міцність на стиск.
Гарантує рівномірне ослаблення різьбових з'єднань.
Ідеально підходить в якості розділової пасти для різьбових з'єднань з нержавіючої сталі
Не містить силікону.
Примітка
Не підходить для змащення підшипників
Сертифікат відповідності
Зареєстровано в NSF H2 (№ 150178), відповідає вимогам H2.
Випробувальне навантаження на чотирикульковій машині | 3800 Н |
Випробувальне навантаження на чотирикульковій машині, умови | відповідно до DIN 51350-4, VKA-тест (Інститут двигунів внутрішнього згоряння) |
Вміст ЛОС (CH) | 69,52% |
Глибина зносу | 0,3 мкм |
Запах/аромат | Характерний |
Зварювальне зусилля VKA | 4000 Н |
Зварювальне навантаження VKA, умови | відповідно до DIN 51350-4, VKA-тест (Інститут двигунів внутрішнього згоряння) |
Коефіцієнт тертя, мін. | 0,1 μ |
Коефіцієнт тертя, мін./макс. | 0,1-0,13 μ |
Коефіцієнт тертя, макс. | 0,13 μ |
Колір | Сірий |
Мін. температура монтажу | 0 °C |
Не містить силікону | Так |
Об'єм | 300 мл |
Сила тертя | 450 Н |
Сила тертя, умови | Тертя циліндра/плити, 1000 мкм, 50 Гц, 2 год. |
Стійкість при випробуванні в сольовій камері | 500 год |
Стійкість при випробуванні в сольовий камері, умови | відповідно до DIN 50021 |
Температура обробки, макс. | 40 °C |
Температурний діапазон застосування, мін. | -40 °C |
Температурний діапазон застосування, макс. | 1400 °C |
Термін придатності з дати виробництва | 12 місяців |
Тип упаковки | Аерозольний балон |
Хімічна сполука | Синтезована суміш мінеральних олій з органічним загущувачем і комбінацією білих твердих мастил |
Щільність | 0,973 г/см³ |
Каталог Würth