- Назад
- Каталог товарів
- Технічна хімія
- Засоби очищення та догляду
- Очищувачі та засоби по догляду за металом
- Очищувач для нержавіючої сталі
- Засіб очищення для нерж. сталі, потужне
- Очищувач Wurth нержавіючої сталі 500 мл
Очищувач Wurth нержавіючої сталі 500 мл
Очищувач Wurth нержавіючої сталі 500 мл
ОЧИСНИКИ-НЕРЖ.МЕТ.-KRAFT-500МЛ
Способи доставки
Спеціальна очищуюча рідина для попереднього очищення металевих поверхонь. Сертифікація NSF.
Ефективне видалення масляних і жирних забруднень.
Схвалено для використання в місцях приготування і зберігання харчових продуктів.
Безпечно для застосування в харчовій промисловості, наприклад, на промислових кухнях, в їдальнях, на бойнях, в автомобілях для перевезення харчових продуктів тощо.
Не містить фосфатів, органічних розчинників і їдких речовин.
Не шкодить матеріалам
Не завдає шкоди пофарбованим поверхням, пластмасам, гумі і металам
Біорозкладаність > 95%.
Примітка
Не допускайте прямого контакту з харчовими продуктами.
Сертифікат відповідності
Реєстрація в NSF A1 (№: 135874), відповідає вимогам USDA A1
Вага виробу (1 шт.) | 576 г |
Запах/аромат | Характерний |
Значення pH | 9.3 |
Колір | Безбарвний |
Не містить AOX | Так |
Не містить силікону | Так |
Об'єм | 500 мл |
Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
Тип упаковки | Аерозольний балон |
Хімічна сполука | Бутоксі-етанол |
Щільність | 1,01 г/см³ |
Каталог Würth
Технічні паспорти