Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Мастило багатоцільове IV Wurth 400 г

Мастило багатоцільове IV Wurth 400 г

Мастило багатоцільове IV Wurth 400 г
ЗМАЩЕННЯ-MEHRZWECK-IV-400Г

Номер товару 0893107003
В наявності

Цена:
714 грн/шт

Мастило багатоцільове IV Wurth 400 г

Номер товару 0893107003

714 грн Без ПДВ: 595 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Синтетичне високоефективне мастило з твердими білими мастильними речовинами.

  • Може використовуватися в областях, пов'язаних з харчовими продуктами.
  • Спеціальні присадки забезпечують стійкість до високого тиску.
  • Дуже високі аварійні ходові якості.
  • Хороша герметичність і захист від корозії.

Примітка
Мастило поставляється в пластикових картриджах! Пластикові картриджі покращують зберігання (запобігають витіканню мастила при високих температурах). Зберігайте картриджі в прохолодному, сухому і вертикальному положенні!

Необхідно дотримуватися правил експлуатації виробників транспортних засобів, машин і агрегатів.

З нами в NSF H1 (№: 135928), відповідає вимогам USDA 1998 H1.
Допускається технічний контакт з харчовими продуктами.

В'язкість базової олії, кінематична / умови 350 мм²/с / при 40 °C
В'язкість базової олії, умови при 40 °C
Вага вмісту 0,4 кг
Густина за умови при 20 °C
Запах/аромат Характерний
Зварювальне зусилля VKA 3000 Н
Зварювальне навантаження VKA, умови відповідно до DIN 51350-4, VKA-тест (Інститут двигунів внутрішнього згоряння)
Клас NLGI / умови 2 / по DIN 51818
Клас NLGI, умови по DIN 51818
Код мастила KPFHC2R-40
Колір Білий
Містить хлор Ні
Масляна основа Синтетичний
Мильна основа Алюмінієвий комплекс
Не містить AOX Так
Не містить важких металів Так
Не містить кислоти Так
Не містить силікону Так
Не містить смоли Так
Пенетрація після стиснення, мін. / макс. / умови 285-285 / Відповідно до DIN ISO 2137
Пенетрація після стиснення, умови Відповідно до DIN ISO 2137
Система мастила Консистентне мастило
Стійкість до впливу вода, Солона вода, Кислота, Луг
Температурний діапазон застосування, мін. -45 °C
Температурний діапазон застосування, мін./макс . -45 ­ 180 °C
Температурний діапазон застосування, макс. 180 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Термін служби / ступінь корозійного захисту Ступінь корозії 0
Термін служби корозійного захисту, умови Відповідно до DIN 51802, тест SKF Emcor
Термостійкість, короткочасна, макс. 200 °C
Тип упаковки Балон
Точка краплепадіння, мін. / умови 250 °C / відповідно до DIN ISO 2176
Точка краплепадіння, умови відповідно до DIN ISO 2176
Щільність 0,981 г/см³
Сфера застосування:
Мастило відповідає вимогам стандарту NSF H1 і головним чином використовується в якості високопродуктивної багатоцільовий мастила в харчовій промисловості, де є ймовірність прямого контакту мастила і харчових продуктів.
Ідеально підходить для змазування роликових підшипників і підшипників ковзання, в тому числі піддаються екстремальним навантаженням, наприклад в умовах високих температур, високого тиску, ударних навантажень, впливу води та ін.

Інструкції
Перед першим нанесенням мастила ретельно очистіть мастильну точку. Нанесіть тонкий рівний шар мастила на деталі. Дотримуйтесь інструкцій виробника підшипника. Уникайте змішування з іншими мастилами. У місцях приготування або зберігання їжі слід використовувати мінімально необхідну кількість мастила.

Написати відгук

   

Інформація про продукт

Технічні паспорти

Паспорт безпеки