- Назад
- Каталог товарів
- Технічна хімія
- Змащення та видалення іржі
- Густі мастила
- Універсальне густе мастило
- Універсальне густе мастило III
- Мастило багатоцільове III Wurth 400 г
Мастило багатоцільове III Wurth 400 г
Мастило багатоцільове III Wurth 400 г
ЗМАЩЕННЯ-MEHRZWECK-III-LM-400Г
Способи доставки
Фізіологічно безпечна безбарвна мастило з додаванням багатофункціональних присадок.
Сприяє герметичності.
Примітка
Мастило поставляються в пластикових картриджах! Пластикові картриджі покращують зберігання (запобігають витікання мастила при високих температурах). Зберігайте картриджі в прохолодному, сухому і вертикальному положенні!
Дотримуйтесь правил експлуатації виробників автомобілів, машин і агрегатів! Для отримання додаткової інформації див. Технічний паспорт.
Реєстрація NSF H1 (№: 135924) відповідає вимогам USDA 1998 H1.
Допускається технічний контакт з харчовими продуктами.
В'язкість базової олії, кінематична / умови | 200 мм²/с / при 40 °C |
В'язкість базової олії, умови | при 40 °C |
Вага вмісту | 0,4 кг |
Водостійкість / умови | 0-90 / відповідно до DIN 51807-1 |
Густина за умови | при 20 °C |
Запах/аромат | Характерний |
Зварювальне зусилля VKA | 2200 Н |
Зварювальне навантаження VKA, умови | відповідно до DIN 51350-4, VKA-тест (Інститут двигунів внутрішнього згоряння) |
Клас NLGI / умови | 2 / по DIN 51818 |
Клас NLGI, умови | по DIN 51818 |
Код мастила | KP2N-20 |
Колір | Прозорий |
Містить хлор | Ні |
Масляна основа | Лікувальна біла олія |
Мильна основа | Неорганічний |
Не містить AOX | Так |
Не містить важких металів | Так |
Не містить кислоти | Так |
Не містить силікону | Так |
Не містить смоли | Так |
Пенетрація після стиснення, мін. / макс. / умови | 265-295 / Відповідно до DIN ISO 2137 |
Пенетрація після стиснення, умови | Відповідно до DIN ISO 2137 |
Система мастила | Консистентне мастило |
Стійкість до впливу | вода, Солона вода, Кислота, Луг |
Температурний діапазон застосування, мін. | -15 °C |
Температурний діапазон застосування, мін./макс . | -15 130 °C |
Температурний діапазон застосування, макс. | 130 °C |
Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
Термін служби / ступінь корозійного захисту | Ступінь корозії 0 |
Термін служби корозійного захисту, умови | Відповідно до DIN 51802, тест SKF Emcor |
Термостійкість, короткочасна, макс. | 150 °C |
Тип упаковки | Балон |
Щільність | 0,88 г/см³ |
Каталог Würth
Технічні паспорти