- Назад
- Каталог товарів
- Технічна хімія
- Будівельна хімія
- Герметики, для монтажних швів, будів.
- Герметик, силіконовий ацетат
- Силікон ацетат для харчових продуктів
- Герметик силікон-ацетат харчовий прозорий 310 мл Wurth
Герметик силікон-ацетат харчовий прозорий 310 мл Wurth
Герметик силікон-ацетат харчовий прозорий 310 мл Wurth
ГЕРМ.-СІЛІК.АЦ.-ПІЩ.-ПРОЗР.-310мл
Способи доставки
Спеціальний високоякісний ущільнювач для герметизації поверхонь в харчовій промисловості і комунікацій для питної води, а також для будівництва акваріумів.
Протестовані характеристики продукту.
Протестований лабораторією Stegmann
Протестований науково-дослідницькою компанією ISEGA mbH в м Ашаффенбург (Німеччина).
Тест KTW (на контакт неметалевих матеріалів з водою) проведено Рурським інститутом гігієни (Ruhr District Institute of Hygiene) в м. Гельзенкірхен (Німеччина).
Широкий діапазон адгезії.
Високий рівень безпеки.
10 років гарантії * на стійкість до старіння, впливу навколишнього середовища і УФ-випромінювання, а також вигоряння кольору.
Висока хімічна стійкість.
Забезпечує чудове згладжування.
Відноситься до класу B2 будівельних матеріалів відповідно до DIN 4102.
Примітка
Через велику кількість існуючих систем фарбування перед застосуванням слід протестувати продукт для перевірки на сумісність з фарбою. Не виключений ризик пожовтіння при контакті з білими фарбами на основі алкідної смоли. Не підходить для кольорових металів і металів, не захищених від корозії. Харчовий ацетат силікону не підходить для склеювання або заповнення порожнин.
Силікони мають тенденцію жовтіти в темних областях без впливу ультрафіолету.
Через різне визначення кольору ми рекомендуємо використовувати таблицю кольорів арт. 5995000406, щоб підібрати правильний тон.
* Ця 10-річна гарантія поширюється виключно на властивості продукту, що стосуються стійкості до атмосферних впливів, УФ-випромінювання і старіння, а також стійкості кольору. Гарантія не поширюється на функціональність, оскільки це залежить від правильного застосування.
** Через існування різних типів нержавіючої сталі ми рекомендуємо провести попередні випробування на сумісність.
Колір | Прозорий |
Мін./макс. температура монтажу | 5 40 °C |
Об'єм | 310 мл |
Поглинаюча здатність при безперервному русі | 25% |
Протигрибкові властивості | Ні |
Розтягування при розриві, мін. | 500% |
Твердість по Шору A | 25 |
Тип упаковки | Балон |
Хімічна сполука | Силікон на кислотній основі |
Час утворення поверхневої плівки, мін. | 10 хв |
Час утворення поверхневої плівки, умови | при 23 °C і відн. вол. повітря 50% |
Швидкість повного затвердіння, мін./макс. / умови | 2-3 мм /д / 23 °C, відн. волог. повітря 50% |
Щільність/умови | 1,04 г/см³ / при 20 °C |
Технічні паспорти