- Назад
- Каталог товарів
- Технічна хімія
- Засоби очищення та догляду
- Засоби для очищення скла
- Склоомиваюча незамерзаюча рідина
- Склоомиваюча рідина, прозор., Plus
- Рідина в бачок склоомивача зимова Wurth Plus концентрат -63 ° С 1000 мл
Рідина в бачок склоомивача зимова Wurth Plus концентрат -63 ° С 1000 мл
Рідина в бачок склоомивача зимова Wurth Plus концентрат -63 ° С 1000 мл
ОЧИСНИК-СКЛА-ЗИМОВИЙ-PLUS-1000мл
Способи доставки
Поліпшений захист від замерзання
Надійно й ефективно запобігає замерзанню системи омивача лобового скла і фар.
Чудове поліпшене очищення.
Ідеально чистий огляд, незважаючи на зимовий бруд у вигляді дорожньої солі і інших жирних дорожніх забруднень.
Дбайливе ставлення до матеріалів.
Підходить для віялових форсунок.
Підходить для всіх типів автомобілів.
Ефективне легке очищення.
Примітка
Використання для віялових форсунок:
У зв'язку з в'язкістю рідини для омивача лобового скла віялове її розпорошення може досягатися при температурі до -15 ° C при розведенні в пропорції 1:1.
Вага вмісту | 910 г |
Густина за умови | при 20 °C |
Запах/аромат | Лимон |
Захист від замерзання, макс. | -63 °C |
Значення pH | 7.6 |
Колір | Синій |
Не містить AOX | Так |
Не містить силікону | Так |
Об'єм | 1 л |
Розкладається біологічно | Так |
Температура займання, мін. | 23 °C |
Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
Тип упаковки | Пластикова пляшка |
Хімічна сполука | Вода й етанол |
Щільність | 0,911 г/см³ |
Каталог Würth
Технічні паспорти