- Назад
- Каталог товарів
- Технічна хімія
- Захист поверхонь
- Мастики для днища
- Мастики для днища
- Антикорозійне покриття
- Засіб WURTH для захисту днища автомобіля чорний 500 мл
Засіб WURTH для захисту днища автомобіля чорний 500 мл
Засіб WURTH для захисту днища автомобіля чорний 500 мл
СПРЕЙ-АНТИКОР-БІТУМ.ОСН.-ЧЁРН.-500МЛ
Способи доставки
Захисне покриття на бітумній основі, містить розчинники.
Не підлягає фарбуванню.
Примітка
Переверніть балон після використання і натисніть клапан для його очищення. Не розпиляти на шарніри, двигуни, трансмісії і гальмівні системи.
Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
Відстань розпилення, мін. | 20 см |
Відстань розпилення, макс. | 30 см |
Вага вмісту | 790 г |
Висихання за умов | при 20 °C |
Густина за умови | при 20 °C |
Запах/аромат | Характерний |
Колір | Чорний |
Мін. термостійкість | -25 °C |
Макс. термостійкість | 80 °C |
Необхідна підготовка основи | Суха поверхня, без пилу і жиру |
Об'єм | 500 мл |
Перекривання / можливість повторного нанесення | Ні |
Повне висихання, умови | При 20 °C, вологий шар 400 мкм |
Температура займання активної речовини | 200 °C |
Температурний діапазон застосування, мін. | 15 °C |
Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
Хімічна сполука | Бітуми |
Час висихання | 2,5 год |
Час утворення поверхневої плівки, мін. | 75 хв |
Час утворення поверхневої плівки, умови | при 20 °C |
Частка змісту твердих речовин, мін. | 33% |
Щільність | 1,09 г/см³ |
Каталог Würth