- Назад
- Каталог товарів
- Технічна хімія
- Герметики
- Герметики для ремонту, монтажу
- Герметик для двигунів, силіконовий
- Герметик д. Дв., Silicone Special 250
- Герметик маслостійкий Silicone Special 250 70мл Wurth
Герметик маслостійкий Silicone Special 250 70мл Wurth
Герметик маслостійкий Silicone Special 250 70мл Wurth
ГЕРМЕТИК-СІЛІК.-SPEZ250-ЧЁРН.-70мл
Способи доставки
Зберігаючий еластичність силіконовий герметик для двигуна і кузова, короткочасна термостійкість до 300 ° C
Чудова хімічна стійкість.
Утворення плівки через кілька хвилин, швидкість вулканізації - прибл. 1,5 мм / день.
Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
Вага вмісту | 100 г |
Запах/аромат | Оцет |
Колір | Чорний |
Мін./макс. температура монтажу | 5 40 °C |
Об'єм | 70 мл |
Поглинаюча здатність при безперервному русі (вище 150 ° C) | 18% |
Поглинаюча здатність при безперервному русі (до 150 ° C) | 25% |
Розтягування при розриві | 300% |
Твердість по Шору A | 30 |
Термін придатності з дати виробництва | 18 міс. |
Термін придатності з дати виробництва за умов | Зберігати в прохолодному і сухому місці при температурі нижче 25 °C |
Термостійкість, короткочасна, макс. | 300 °C |
Хімічна сполука | Герметик ацетатного типу |
Час утворення поверхневої плівки, мін. | 6 хв |
Час утворення поверхневої плівки, макс. | 12 хв |
Час утворення поверхневої плівки, умови | при 23 °C і відн. вол. повітря 50% |
Швидкість повного затвердіння | 1,5 мм/д |
Щільність/умови | 1,05 г/см³ / при 20 °C |
Каталог Würth
Технічні паспорти