- Назад
- Каталог товарів
- Технічна хімія
- Технічна хімія для сервісу
- Засоби для електрики, хімічні
- Спрей для полегшення запуску двигуна
- Спр. для обл. пуск. двиг. Start-Rapid
- Спрей для полегшення запуску двигуна Start-Rapid 300мл
Спрей для полегшення запуску двигуна Start-Rapid 300мл
Спрей для полегшення запуску двигуна Start-Rapid
Спрей для безпечного запуску в холодну погоду,
можливий пуск при низькій компресії -300МЛ
Способи доставки
Засіб для швидкого запуску холодного двигуна з доведеною ефективністю
Підходить для всіх 2- і 4-тактних дизельних і бензинових двигунів з каталітичним конвертером і без нього.
Швидко і надійно допомагає позбутися від проблем з запуском двигуна, особливо в холодних і вологих погодних умовах.
Рекомендується застосовувати при проблемах з паливною системою та розладах у системі запалення, а також для діагностики двигуна на СТО.
Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням.
Густина за умови | при 20 °C |
Запах/аромат | Характерний |
Колір | Прозорий |
Не містить AOX | Так |
Не містить силікону | Так |
Об'єм | 300 мл |
Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
Хімічна сполука | Діетиловий ефір |
Щільність | 0,659 г/см³ |