Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Мастило для захисту клем акумуляторної батареї Wurth 100мл

Мастило для захисту клем акумуляторної батареї Wurth 100мл - фото №1

Мастило для захисту клем акумуляторної батареї Wurth 100мл

Мастило для захисту клем акумуляторної батареї Wurth 100мл
Захист від окислення клем, водовідштовхувальний.-100МЛ

Номер товару 08901041
В наявності

Ціна:
270 грн/шт

Мастило для захисту клем акумуляторної батареї Wurth 100мл

Номер товару 08901041

270 грнБез ПДВ: 225 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Червона високоадгезивна і водостійка паста забезпечує довготривалий захист від окислення клем акумуляторної батареї.

В першу чергу забезпечує захист від контактного зносу і корозії контактних матеріалів, що містять мідь, в рейкових транспортних засобах, в

будівельній техніці і судноплавстві.

  • Довготрівалій захист.
  • Водовідштовхувальний.
  • Робоча температура від -30 ° C до + 60 ° C.


Інструкції
Ретельно механічно очистіть полюса батареї, нанесіть мастило на полюси і розітріть.

Написати відгук

   

Інформація про продукт

Технічні паспорти

Паспорт безпеки