- Назад
- Головна
- Технічна хімія
- Клеї
- Клеї конструкційні
- Конструкційний клей
- Клей конструкційний, Bond + Seal
- Конструкційний клей Склеювання і Ущільнення
180 грн/шт
Еластичний універсальний поліуретановий клей і герметик
Універсальне застосування
Відмінна адгезійна міцність на різноманітних матеріалах і поверхнях.
Допускається контакт з харчовими продуктами (сертифікат ISEGA)
У затверділому стані нешкідливий для здоров'я
Підходить для склеювання і герметизації на підприємствах харчової промисловості
Висока еластичність
Можливе склеювання однорідних і різних матеріалів
Компенсація різного розширення матеріалів
Здатний поглинати вібрацію і звук
Тривалий час утворення поверхневої плівки
Дозволяє склеювати чи герметизувати складні компоненти
Ідеально підходить для великих площ
Можливість зміни положення, що склеюються компонентів
Можливість подальшого шліфування й фарбування
Після утворення плівки може піддаватися механічній обробці і фарбуватися без активації поверхні (виконайте попередні тести для перевірки сумісності фарби).
Не викликає корозії
Запобігає корозії металу
Без запаху
Не містить силікону
Примітка
Не допускайте контакту продукту з фарбами на основі алкідних смол. Не підходить для ущільнення стиків скла і компенсаційних з'єднань в будівництві. Прямі сонячні промені можуть викликати пожовтіння поверхні. Не підходить для PE, PP, PTFE, силікону, полістиролу і пластмаси.
Мінімальна товщина нанесення: 3 мм. Для досягнення оптимальних результатів настійно рекомендується використовувати продукти серії Adhesion Plus.
Сертифікат якості
ISEGA:
Може використовуватися в зонах обробки і зберігання харчових продуктів, наприклад, для стиків стін і підлоги на підприємствах харчової промисловості.
Свідоцтво про допуск №: 41958 U 16
Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку. Служба клієнтської підтримки не несе відповідальності за надану технічну або іншу інформацію консультаційного характеру, за винятком консультаційних послуг, що надаються в рамках договору, а також навмисних дій консультанта. Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції. Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін і подальше вдосконалення продукції.
Зміна обсягу, макс . | -5% |
Зміст | 300 мл |
Колір | Чорний колір |
Короткострокова стійкість до впливу | Паливо, Мінеральні масла, Тваринний жир, Тварини масла, рослинні ний жир, рослинні олії |
міцність на розрив, умови | відповідно до DIN 53515 |
міцність на розтяг, умови | відповідно до DIN 53504 |
Міцність на розтягнення і зрушення, хв . | 1 Н / мм² |
міцність на розтягнення, хв . | 1.8 Н / мм² |
Не містить силікону | Так |
Поздовжня міцність на розрив, хв . | 6 Н / мм |
розтягування при розриві / умови | 500% / відповідно до DIN 53504 |
Стійкість до впливу | вода, Вапняна вода, Міські стічні води, Слабкі кислоти, Слабкі лугу, Солона вода |
Стійкість при зберіганні, з моменту виготовлення | 12 місяць |
Стійкість при зберіганні, починаючи з моменту виготовлення, умов | 12 місяць / при температурі від 10 до 25 ° C |
Твердість по Шору A | 40 |
Твердість по Шору А / умови | 40 / nach DIN 53505 |
Температура займання, хв . | 70 ° C |
Температура обробки, хв. / макс. | 5 35 ° C |
Температура трансформації скла / умови | -45 ° C / Відповідно з DIN 53445 |
Термостійкість, короткочасна, макс . | 120 ° C |
Термостійкість, хв. / Макс . | -40 90 ° C |
Упаковка | Балон |
Хімічна основа | Однокомпонентний поліуретан |
Час утворення поверхневої плівки, хв. / Макс. / Умови | 45-60 хв / при 23 ° C і відносній вологості 50% |
Швидкість повного затвердіння / умови | 3 мм / д / 23 ° C, відносна. волог. повітря 50%, твердне в умовах вологості |
Щільність / умови | 1.25 г / см³ / До затвердіння, DIN 53479 |