Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Щітка склоочисника FLATBLADE MULTI 425мм

Щітка склоочисника FLATBLADE MULTI 425мм

Щітка склоочисника FLATBLADE MULTI 425мм

Номер товару 0848034425
В наявності

Цена:
315.6 грн/шт

Щітка склоочисника FLATBLADE MULTI 425мм

Номер товару 0848034425

315.6 грн Без ПДВ: 263 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

99% універсальність з 7 адаптерами і збільшеним терміном служби

Технологія

  • Відмінні очищуючі властивості за будь-яких погодних умов
  • Ефектний стильний тонкий дизайн з мультиадаптером
  • Удосконалена технологія виробництва гумових компонентів
  • Зменшує тертя і збільшує термін служби
  • Оптимальна кривизна вигину і симетричний дизайн спойлера
  • Надійний контакт з лобовим склом на великих швидкостях
  • Багаторазове використання (змінна гумова вставка склоочисника)
  • Екологічна заміна зношених гумових деталей

Універсальність

  • Легка установка
  • Підходить для 99% моделей автомобілів
  • 7 адаптерів підходять до 14 типів важелів
  • Гума класу А з поліпшеним покриттям
  • Безшумна робота під час водіння

Примітка

Очистіть вітрове скло від забруднень і жиру перед встановленням нових щіток.

Після встановлення нової щітки склоочисника на важіль зніміть захисний кожух і обережно опустіть важіль на скло.

Довжина 425 мм
Довжина в дюймах 17 дюймів
Типове позначення Плоский ніж Multi

Написати відгук