- Назад
- Каталог товарів
- Робоче обладнання
- Освітлення, батареї, ЗП
- Кишенькові ліхтарі
- Кишеньковий ліхтар
- Високотехн. потужн. світлодіод. кишен. ліхт.WX6 (2001050145)
- Високотехнологічний потужний світлодіодний кишеньковий ліхтар WX6
Високотехнологічний потужний світлодіодний кишеньковий ліхтар WX6
Високотехнологічний потужний світлодіодний кишеньковий ліхтар WX6
ФОНАРЬ-WX6-LED-4XAA
З акумуляторним картриджем для легкої заміни акумулятора.
Скользящий механізм фокусування для роботи однією рукою
Набагато більш зручний, ніж стандартний поворотний механізм
Технологія відбиває лінзи
Відбивач лінзи = відображає лінзу для оптимальної ефективності світла
технологія вимикача харчування
режим харчування, 100% режим енергозбереження, 15%
Жорсткі позолочені контакти
Оптимальний захист від корозії
Акумуляторний відсік для простої заміни батарей
У комплект поставки входить чохол і ремінець на зап'ясті
Примітка
Батарейки не входять в комплект поставки.
Діаметр | 44 мм |
Дальність освітлення | 220 м |
Кількість акумуляторів / батарей | 4 шт. |
Кількість світлодіодів | 1 шт. |
Колір | Чорний колір |
Матеріал корпусу | Алюміній |
Можливість фокусування | Так |
Покриття | Анодований |
Рівень блиску | Блискучий |
Світловий потік | 410 лм |
Ступінь захисту IP | IP 54 |
Тип/опис акумулятора / батареї | Міньйон AA; LR6; AM3 |