- Назад
- Каталог товарів
- Робоче обладнання
- Обладнання робочого місця
- Котушка кабелю
- Кабельний барабан
- Металевий кабельний барабан H07RN-F 3G1.5
- Подовжувач електричний на котушці 40м
Подовжувач електричний на котушці 40м
Metall cable drum H07RN-F 3G1.5
ПОДОВЖУВАЧ-котушки .- (H07RN-F3G1,5) -40М
Безпечний та зручний у використанні подовжувач на котушці, для надійного підключення електроприладів до мережі на відстані до 40 м
Матеріал ізоляції -гума стійка до низьких температур та зовнішніх впливів.
Матеріал провідника – чиста мідь 3 x 1,5 мм2
Бічні стінки виробу виготовлені зі сплаву алюмінію, що забезпечує стійкість до корозії та міцність конструкції.
Котушка закріплена на осі міцної металевої рами.
Виконання | Нерухома рукоятка |
Довжина x Ширина x Висота | 3730 x 26,8 x 19,3 см |
Довжина кабелю | 40 м |
Захист від перегріву | Термовимикач |
Номінальна напруга | 230 В/пост.струму |
Сила струму номінальна | 16 A |
Ступінь захисту IP | IP 44 |
Тип кабелю | H07RN-F3G 1,5 мм² |
Штекерне з'єднування | 1 вилка CEE 2P+E, 16 A |
Каталог Würth