- Назад
- Каталог товарів
- Технічна хімія
- Клейкі стрічки
- Клейка стрічка універсальна
- Стрічка клейка, фліс
- Стрічка клейка, поліестер-фліс
- Клейка флісова стрічка з поліефіру
Способи доставки
Клейка ізоляційна стрічка на основі поліефірного флісу для створення пучків проводів і джгутування проводів в салоні автомобіля.
Забезпечує міцність обмотки і зберігає гнучкість джгутів проводів.
Довжина | 10 м |
Клейка основа | Синтетичний каучук |
Колір | Чорний колір |
Матеріал основи | Швейний фліс з поліестеру |
Поздовжня міцність на розрив, мін. | 30 Н / см |
Розтягування при розриві | 10 % |
Товщина | 0,50 мм |
Ширина | 19 мм |