Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Цифровий світлодіодний термометр - фото №1Цифровий світлодіодний термометр - фото №2Цифровий світлодіодний термометр - фото №3Цифровий світлодіодний термометр - фото №4
Цифровий світлодіодний термометр - фото №1
Цифровий світлодіодний термометр - фото №2
Цифровий світлодіодний термометр - фото №3
Цифровий світлодіодний термометр - фото №4

Цифровий світлодіодний термометр

Цифровий світлодіодний термометр
LCD-ТЕРМОМЕТР-KLIMA-DIGITAL
COOLIUS

Номер товару 0764000013
В наявності

Ціна:
2 160 грн/шт

Цифровий світлодіодний термометр

Номер товару 0764000013

2 160 грнБез ПДВ: 1 800 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Простий і надійний термометр, має контактний датчик температури з нержавіючої сталі, що робить його придатним для застосування в повітрі та рідині.

Великий дисплей оновлюється щосекунди. Функції Max/Min і Hold.


Технічні характеристики:

- Точність: ± 1 ° C від -50 ° C до + 150 ° C, понад ± 2 ° C

- Діапазон: від -50 ° C до + 200 ° C

- Роздільна здатність: 0,1 ° C від -19,9 ° C до 199 ° C , інакше 1 °C

- Інтервал вимірювання: 1 секунда

- Живлення: батарея 1,5 В (AAA)


Дозволяє вимірювати температуру в системах обігріву, кондиціонування повітря і вентиляції

Написати відгук