Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Лампа розжарювання W21W-(W3X16D)-12V-21W

Лампа розжарювання W21W-(W3X16D)-12V-21W - фото №1

Лампа розжарювання W21W-(W3X16D)-12V-21W

Лампа розжарювання W21W-(W3X16D)-12V-21W REDLINE

Номер товару 07207631
В наявності

Ціна:
66 грн/шт

Лампа розжарювання W21W-(W3X16D)-12V-21W

Номер товару 07207631

66 грнБез ПДВ: 55 грн

Кількість

ОУ

x10 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Лампа розжарювання W21W-(W3X16D)-12V-21W від Wurth: Надійна та Яскрава Інновація для Вашого Авто

Знайомтеся з передовим світловим рішенням від Wurth - лампою розжарювання W21W. Цей продукт вражає не лише своєю надійністю, але і високою яскравістю, що робить ваші дорожні подорожі більш безпечними та комфортними.

Основні характеристики:

  • Потужність 21 Вт: Ця лампа розжарювання призначена для того, щоб забезпечити ефективне та видиме світло на дорозі, роблячи ваш автомобіль помітним і безпечним під час руху.

  • Напруга 12 Вольт: Оптимальна напруга для стабільної та ефективної роботи, гарантуючи надійне освітлення без перебоїв.

  • Тип цоколя W3X16D: Стандартний цоколь, що полегшує процес установки та робить лампу сумісною з різними моделями автомобілів.

  • Надійність від Wurth: Висока якість та довговічність, які характеризують продукцію Wurth, гарантують стабільну роботу лампи протягом тривалого часу.

  • Універсальне Використання: Ця лампа ідеально підходить для використання в задніх фарах, а також інших світлових елементах вашого автомобіля.

З лампою розжарювання W21W від Wurth ви отримуєте найсучасніше світлове рішення, яке поєднує в собі якість, надійність та безкомпромісну яскравість. Робіть свій вибір в керівництві з інноваціями - обирайте Wurth.

Написати відгук

   

Інформація про продукт