Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Лампа безцокольна для авто W1,2W 12 вольт

Лампа безцокольна для авто W1,2W 12 вольт - фото №1

Лампа безцокольна для авто W1,2W 12 вольт

Лампа безцокольна автомобільна
W1,2W-(W2X4,6D)-12V-1,2W
REDLINE

Номер товару 07207601
В наявності

Ціна:
13.2 грн/шт

Лампа безцокольна для авто W1,2W 12 вольт

Номер товару 07207601

13.2 грнБез ПДВ: 11 грн

Кількість

ОУ

x10 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Лампа розжарювання W1,2W-(W2X4,6D)-12V-1,2W Wurth

Лампа розжарювання W1,2W-(W2X4,6D)-12V-1,2W Wurth - це якісний освітлювальний прилад, який призначений для використання в легкових транспортних засобах. Лампа виконана із високоякісних матеріалів, що гарантує її довговічність і стійкість до вібрацій. Цоколь W1,2W-(W2X4,6D) є стандартним для ламп, які використовуються в ліхтарях підсвічування салону, ліхтарях лічильника та інших сигнальних пристроях.

Лампа має потужність 1,2 Вт, що забезпечує її яскраве і рівномірне освітлення. Це особливо важливо для сигнальних пристроїв, які повинні бути добре помітними в будь-яких умовах.

Лампа розжарювання W1,2W-(W2X4,6D)-12V-1,2W Wurth - це відмінний вибір для тих, хто хоче забезпечити собі комфортну і безпечну їзду.

Особливості:

  • Виготовлена із високоякісних матеріалів
  • Довговічна і стійка до вібрацій
  • Цоколь W1,2W-(W2X4,6D)
  • Потужність 1,2 Вт
  • Яскраве і рівномірне освітлення
  • Гарне світіння у туман

Переваги:

  • Гарантує безпеку на дорозі
  • Яскраве і рівномірне освітлення
  • Довговічність і стійкість до вібрацій
  • Гарне світіння у туман

Застосування:

  • Лампа призначена для використання в ліхтарях підсвічування салону, ліхтарях лічильника та інших сигнальних пристроях легкових транспортних засобів.

Висновок:

Лампа розжарювання W1,2W-(W2X4,6D)-12V-1,2W Wurth - це якісний і надійний освітлювальний прилад, який забезпечить вам комфортну і безпечну їзду. Вона має яскраве і рівномірне освітлення, що важливо для сигнальних пристроїв. Також, лампа добре світить в туман, що важливо в поганих погодних умовах.

Додатково:

Лампа розжарювання W1,2W-(W2X4,6D)-12V-1,2W Wurth має невеликий розмір, що робить її легкою і компактною. Вона проста в установці і зніманні, що робить її зручним вибором для самостійного ремонту.

Написати відгук

   

Інформація про продукт