Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Лампа габаритних вогнів і освітлення R5W 12 вольт

Лампа габаритних вогнів і освітлення R5W 12 вольт - фото №1

Лампа габаритних вогнів і освітлення R5W 12 вольт

Лампа габаритних вогнів і освітлення
R5W-(BA15S)-12V-5W
REDLINE

Номер товару 07207401
В наявності

Ціна:
22.8 грн/шт

Лампа габаритних вогнів і освітлення R5W 12 вольт

Номер товару 07207401

22.8 грнБез ПДВ: 19 грн

Кількість

ОУ

x10 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Лампа розжарювання R5W-(BA15S)-12V-5W Wurth

Лампа розжарювання R5W-(BA15S)-12V-5W Wurth - це якісний освітлювальний прилад, який призначений для використання в легкових транспортних засобах. Лампа має металевий цоколь, що забезпечує її надійність і довговічність. Цоколь R5W-(BA15S) є стандартним для ламп, які використовуються в габаритних вогнях, стоп-сигнали та інших сигнальних пристроях.

Лампа має потужність 5 Вт, що забезпечує її яскраве і рівномірне освітлення. Це особливо важливо для сигнальних пристроїв, які повинні бути добре помітними в будь-яких умовах.

Лампа розжарювання R5W-(BA15S)-12V-5W Wurth - це відмінний вибір для тих, хто хоче забезпечити собі комфортну і безпечну їзду.

Особливості:

  • Виготовлена із високоякісних матеріалів
  • Довговічна і стійка до вібрацій
  • Цоколь R5W-(BA15S)
  • Потужність 5 Вт
  • Яскраве і рівномірне освітлення

Переваги:

  • Гарантує безпеку на дорозі
  • Яскраве і рівномірне освітлення
  • Довговічність і стійкість до вібрацій

Застосування:

  • Лампа призначена для використання в габаритних вогнях, стоп-сигнали та інших сигнальних пристроях легкових транспортних засобів.

Написати відгук

   

Інформація про продукт