- Назад
- Каталог товарів
- Запчастини та комплектуючі для автомобілів
- Автомобільна електрика
- Лампи для легкових автомобілів та мотоциклів, 6 и 12 В
- Галогенні лампи, авт.
- Галогенная лампа т/с Standard
- Лампа автомобільна галогенова H27 PGJ13 12V 27W
Лампа автомобільна галогенова H27 PGJ13 12V 27W
Лампа автомобільна галогенова H27 PGJ13 12V 27W
-арт. 0720118028
Способи доставки
Якісна лампа з подовженим сроком експлуатації, цоколь H27, гарне світіння у туман, стійка до вібраціі.
Номінальна напруга | 12 В/пост.струму |
Опис типу | H27 (PGJ13) |
Потужність | 27 Вт |