- Назад
- Каталог товарів
- Ручний та слюсарний інструмент
- Ріжучий інструмент
- Ножі
- Універсальний ніж
- Ніж універс. лезо нерж.сталь 2-комп. ручка
- Ніж універсальний-2-C-L221MM
Ніж універсальний-2-C-L221MM
Ніж універсальний-2-C-L221MM
- арт. 071566536
Способи доставки
Зі стійким до корозії лезом із високоякісної нержавіючої сталі та корпусом
Дуже легко обробляти
Нековзка, ергономічна 2-компонентна ручка
Довге лезо підходить для універсального використання
Дуже висока твердість різання 58 HRC
Стабільний
Лезо ножа надзвичайно надійно з'єднане з рукояткою.
Оптимальне зберігання та захист від травм
Якісний чохол з кліпсою для пояса
Довжина | 220 мм |
Довжина леза | 100 мм |
Матеріал | Нержавіюча сталь |
Матеріал рукоятки | 2-компонентний пластик |
Товщина леза | 2,1 мм |
Ширина леза | 23 мм |