Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ніж кишеньковий з лезом для зняття ізоляції та бітотримачем 1/4"

Ніж кишеньковий з лезом для зняття ізоляції та бітотримачем 1/4"

Ніж з трапецієподібним лезом та тримачем для насадок 1/4

Номер товару 071566515
В наявності

Цена:
738 грн/шт

Ніж кишеньковий з лезом для зняття ізоляції та бітотримачем 1/4"

Номер товару 071566515

738 грн Без ПДВ: 615 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Ніж з трапецієподібним лезом для зняття ізоляції з кабелю та з вбудованим магнітним тримачем біт 1/4 дюйма.

  • Швидке та просте висування леза та надійне замикання
  • Із застібкою для фіксації на одязі

Довжина 125 мм
Довжина леза 61 мм
Матеріал рукоятки Алюміній

Написати відгук

   

Інформація про продукт