Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір ключів гайкових комбінованих з тріскачкою і шарніром, 6 шт., ZEBRA

Набір ключів гайкових комбінованих з тріскачкою і шарніром, 6 шт., ZEBRA - фото №1Набір ключів гайкових комбінованих з тріскачкою і шарніром, 6 шт., ZEBRA - фото №2Набір ключів гайкових комбінованих з тріскачкою і шарніром, 6 шт., ZEBRA - фото №3Набір ключів гайкових комбінованих з тріскачкою і шарніром, 6 шт., ZEBRA - фото №4Набір ключів гайкових комбінованих з тріскачкою і шарніром, 6 шт., ZEBRA - фото №5
Набір ключів гайкових комбінованих з тріскачкою і шарніром, 6 шт., ZEBRA - фото №1
Набір ключів гайкових комбінованих з тріскачкою і шарніром, 6 шт., ZEBRA - фото №2
Набір ключів гайкових комбінованих з тріскачкою і шарніром, 6 шт., ZEBRA - фото №3
Набір ключів гайкових комбінованих з тріскачкою і шарніром, 6 шт., ZEBRA - фото №4
Набір ключів гайкових комбінованих з тріскачкою і шарніром, 6 шт., ZEBRA - фото №5

Набір ключів гайкових комбінованих з тріскачкою і шарніром, 6 шт., ZEBRA

Набір ключів гайкових комбінованих з тріскачкою і шарніром, 6 предметів
ZEBRA
-арт. 071426350

Номер товару 071426350
В наявності

Ціна:
3 816 грн/шт

Набір ключів гайкових комбінованих з тріскачкою і шарніром, 6 шт., ZEBRA

Номер товару 071426350

3 816 грнБез ПДВ: 3 180 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Набір ключів (6 шт), з тріскачкою та шарніром в накидній частині.

Спеціальний інструмент для ослаблення гвинтів.

Конструктив ключів зручний для роботи у важкодоступних місцях

  • Накидна частина: 12-гранна, система POWERDRIV® з тріскачкою і шарніром, що дозволяє здійснювати її поворот на 180 °.
  • Ріжкова частина ключа розташована під кутом 15 ° в горизонтальній площині.

Дуже міцні і довговічні тріскачки для високих зусиль затягування

  • Тріскачка з механізмом 72 зуба і мінімальним кутом повороту 5 ° у накидній частині ключа

Стандарт: DIN 899

Матеріал: хром-ванадієва сталь.
Поверхні хромовані, накидна і ріжкова частини поліровані.

Написати відгук

   

Інформація про продукт