Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ комбінований Wurth прямий з тріскачкою WS12

Ключ комбінований Wurth прямий з тріскачкою WS12 - фото №1Ключ комбінований Wurth прямий з тріскачкою WS12 - фото №2Ключ комбінований Wurth прямий з тріскачкою WS12 - фото №3Ключ комбінований Wurth прямий з тріскачкою WS12 - фото №4
Ключ комбінований Wurth прямий з тріскачкою WS12 - фото №1
Ключ комбінований Wurth прямий з тріскачкою WS12 - фото №2
Ключ комбінований Wurth прямий з тріскачкою WS12 - фото №3
Ключ комбінований Wurth прямий з тріскачкою WS12 - фото №4

Ключ комбінований Wurth прямий з тріскачкою WS12

Ключ комбінований Wurth прямий з тріскачкою WS12
КЛЮЧ-КОМБІНІРОВ.С-тріскачки-SW12
ZEBRA

Номер товару 071425112
В наявності

Ціна:
438 грн/шт

Ключ комбінований Wurth прямий з тріскачкою WS12

Номер товару 071425112

438 грнБез ПДВ: 365 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Метричний ключ із стандартною тріскоткою.

  • Накидна частина: 12-гранна, система POWERDRIV® з тріскачкою
  • Стандарт: DIN 899
  • Матеріал: хром-ванадієва сталь
  • Поверхні хромовані, накидна та ріжкова частини поліровані
  • Ріжня частина ключа розташована під кутом 15° у горизонтальній площині
  • Накидна частина розташована під кутом 15° по відношенню до рукоятки, що дозволяє працювати у важкодоступних місцях < /li>

Тріскання з механізмом 72 зуба та мінімальним кутом повороту 5° у накидній частині ключа.

Надійна конструкція, що витримує високі навантаження.


Примітка

Цей спеціальний інструмент можна навантажувати тільки за умови застосування максимального крутного моменту. Тому можливості використання гайкових ключів для ослаблення болтів обмежені.

Написати відгук

   

Інформація про продукт