- Назад
- Каталог товарів
- Ручний та слюсарний інструмент
- Ріжучий інструмент
- Ріжучий інструмент
- Шарнірні торцеві кусачки
- Бокорізи для електронного монтажу
- Гострогубці для електромонтажу ZEBRA®, ∅0,3-1,6 мм
Гострогубці для електромонтажу ZEBRA®, ∅0,3-1,6 мм
Бокорізи для електронного монтажу, кругла головка, з невеликою фаскою
кусачки-ТОРЦЕВІ-EL-RD-KL.FS
Способи доставки
Бокорізи з невеликою фаскою, кругла головка.
Прецизійні, для тонких монтажних робіт - захоплення, фіксація, вигин.
Діаметр зрізу м'якого дроту, мін. / макс. | 0,3-1,6 мм |
Діаметр різу дроту середньої твердості, макс. | 1,2 мм |
Довжина | 115 мм |
Довжина ріжучої кромки | 14 мм |
Товщина губок | 7,5 мм |
Ширина губок | 11 мм |
Каталог Würth