- Назад
- Каталог товарів
- Ручний та слюсарний інструмент
- Гайкові ключі
- Ключі комбіновані
- Ключ комбінований, зігнутий
- Ключ гайковий комбінований довгий
- Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW30
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW30
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW30
КЛЮЧ-КОМБІНОВАНИЙ-УДЛ.-SW30
ZEBRA
Матеріал:
Розмір/номер:
Довжина:
Покриття:
Довжина (L) | 480 мм |
Зовнішній діаметр кільця (d) | 46 мм |
Розмір ключа | 30 мм |
Ширина губок (зовнішня) (b) | 63 мм |
Каталог Würth