- Назад
- Каталог товарів
- Ручний та слюсарний інструмент
- Гайкові ключі
- Ключі комбіновані
- Ключ комбінований, зігнутий
- Ключ гайковий комбінований довгий
- Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW19
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW19
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW19
КЛЮЧ-КОМБІНОВАНИЙ-УДЛ.-SW19
ZEBRA
Матеріал:
Розмір/номер:
Довжина:
Покриття:
Довжина (L) | 310 мм |
Зовнішній діаметр кільця (d) | 29 мм |
Розмір ключа | 19 мм |
Ширина губок (зовнішня) (b) | 41,5 мм |
Каталог Würth